ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 DAYTONA(デイトナ)製

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

95件中 81件~95件

並び替え:

81. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16772 1個 六角二面幅 14 つき スチール

82. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

83. 車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/平型端子タイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別HOTGRIPキット(エンド貫通115mm/平型端子タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヒューズ&リレーを介したバッテリー直接続により、車体側電力供給能力に応じた安定暖房効果が得られます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 消費電力(W) 適合車種
77384 1セット 約18 FORZA

84. Fフォークカバー(メッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fフォークカバー(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
78540 1個 フォルツァSi(MF12)

85. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: 4.20(10)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
77386 1個 シルバーウィング600(PF01/02)・シルバーウィング400(NF01/03)・NC750X(RC72)・NC750S(RC70)・INTEGRA(RC62)・NC700X(RC63)・NC700S(RC61)・CBR600RR(PC40-160-)・フォルツァ(MF06/MF08/MF10)・フォルツァSi(MF12)・400X(NC47)・CB400F(NC47)・CBR400R(NC47)・CRF250L/M(MD38)・PS250(MF09)・CBR250R(MC41)・フェイズ(MF11)・GROM(JC61) 88

86. スイングアームカバー(メッキ) MF12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スイングアームカバー(メッキ) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
78541 1個 フォルツァSi(MF12)

87. Fフォークカバー(カーボンS) MF12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fフォークカバー(カーボンS) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
78555 1個 フォルツァSi(MF12)

88. スイングアームカバー(カーボンS) MF12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スイングアームカバー(カーボンS) MF12 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
78556 1個

89. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.21(29)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97969 1枚 4L 全長/255、全高/155、全幅/115、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ シャドウカスタム・VMAX・FJR1300・DS11/DSC11・DS4/DSC4・XV400・イントルーダー400/800/1400・V-strom650/1000・ブルバード400・SKYWAVE 250/400/650・バーグマン400・VULCAN 900・エプシロン250・BMW K1200R/S・BMW K1200R(カウル付き)

90. ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
79400 1個 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用

91. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92887 1個 (10時間率)12V11.2 151 DYTZ12S 3.31

92. BRAKING WF8506 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WF8506 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76496 1個

93. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91693 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/クリア パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

94. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91697 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/ゴールド パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

95. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 2 3 次へ