ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 KITACO製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

156件中 121件~156件

並び替え:

121. テールランプSETアカ/クリア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テールランプSETアカ/クリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルレンズデザインの口金球テールランプユニット。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
809-1122010 1セット APE50FI(AC16-160001-)/-D(FI AC18)/100(HC07-160001-)/-D(HC13)

122. フロントBIGペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントBIGペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1122110 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・リトルカブ(C50-4300001-AA01-1000001-3999999)/リトルカブ-FI車(AA01-4000001-)・バーディー50(BA42A)

123. Rギヤー 29T(415) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rギヤー 29T(415) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合車種
535-1418229 1個 NSR80 1995-1999年式:CONVERT用

124. グラブバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO グラブバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】車両の取り回しや、タンデム時に非常に便利なグラブバーです。シート周りのアクセントにも最適。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
653-1122001 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)

125. アンダーカウル(レース用) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アンダーカウル(レース用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースレギュレーションに合わせたエンジン下部に装着するタイプ。レースのみ限らず、ストリート仕様にもお勧め。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
630-1122700 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)

126. スーパークロスミッション KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパークロスミッション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの5速から6速に細分化し、スムーズなつながりを実現させたミッションASSY。パワーバンドを維持したスポーツ走行に有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100

127. メインキー移設ステーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メインキー移設ステーSET 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、APE系でヘッドライトを交換した際に便利なメインキーボックスの移設ステーです。汎用タイプですので、好みの場所に装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
673-1123800 1セット 汎用

128. メーターステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドライトケースに装着可能なデジタル温度計ステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
672-1137000 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI・AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)ノーマルヘッドライトケース、キタコ社製メッキヘッドライトケースに対応。

129. マルチヘッドライトユニットセット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチヘッドライトユニットセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。ノーマルヘッドライトと交換するだけのポルトオン設計。キタコ製及び、ノーマルヘッドライトユニット対応のヘッドライトケース単品も設定しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1083100 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)

130. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500020 1セット 汎用

131. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500040 1セット 汎用

132. ライトボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライトボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングビギナーに最適なFI車用縦型エンジン系ストリート仕様のLIGHTボアアップキットです。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用でき、高回転域での伸びを実現する専用のハイカムシャフトとボアアップ時の燃料供給を補う大容量インジェクターを付属しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
214-1138400 1セット APE50 FI(AC16-1600001-)/-D FI(AC18)

133. リアショック G260 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック G260 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1122210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

134. ハンドルブレイス175-225MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス175-225MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 適合車種 適合ハンドル径(Φmm)
619-9001900 1個 アルミ/アルマイト仕上 シルバー 汎用 175~225

135. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。4ストミニのノーマルエンジンからミドルチューンまでにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1122000 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI/AC18)/100(HC07)/-D(HC13)

136. ニュースーパーオイルクーラー/5コア フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラー/5コア フルKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1413210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/D(AC18)/APE100(HC07)/D(HC13)

137. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア フィルターツキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア フィルターツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1413800 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/D(AC18)/APE100(HC07)/D(HC13)

138. 120km スピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 120km スピードメーター 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1083000 1個 モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
ノーマルメーター交換タイプ
6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。
ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。
120

139. 31ΦフォークボトムケースSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 31ΦフォークボトムケースSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足回りを強靭なスタイルにドレスアプさせる、レーシーな3ピースタイプのフロンフォークボトムケースです。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
500-1122900 1セット XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/APE50-D(FI)/100-D

140. ウインカーステーSET(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーステーSET(メッキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CD50/90、APEのノーマル車体に適合するウインカーステーです。このステーの装着により、キタコ製ウインカーSETが装着可能となります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
512-1105010 1セット [フロント、リヤ使用可]
CD50/90・ベンリィ50S/90S/CL50
[リヤのみ使用可]
APE50/100

141. ウインカーステーSET(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーステーSET(黒) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CD50/90、APEのノーマル車体に適合するウインカーステーです。このステーの装着により、キタコ製ウインカーSETが装着可能となります。一般市販のほとんどのウインカーが使用可能になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 主な適合車種
512-1105000 1セット 亜鉛ダイキャスト製 [フロント、リヤ使用可]
CD50/90・ベンリィ50S/90S/CL50
[リヤのみ使用可]
APE50/100

142. アルミ削出トップブリッヂ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC-1600001-)APE50D-FI車(AC18)・APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XRモタード50(AD14)/100(HD13)

143. アンダーカウル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン下部に装着するアンダーカウルです。スポーティなロードモデルスタイルに。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
630-1122600 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)

144. デルタコーンマフラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO デルタコーンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インパクト際立つデルタ形状サイレンサーを採用した新スタイルマフラー。細部までこだわったスタイルの他、音質、排気効率も徹底的に追求しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
545-1138700 1個 APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)

145. トラッカーシート(赤/白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO トラッカーシート(赤/白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートカスタムの定番の薄型フラットシート。ストリートカスタムの必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
610-1122110 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)

146. オイルクーラー2フルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラー2フルKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。4ストミニのノーマルエンジンからミドルチューンまでにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1122210 1セット APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI/AC18)/100(HC07)/-D(HC13)

147. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6.3の中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
498-1418000 1個 エイプ50/FI/D(AC16-1000001-1599999/AC16-16000001-/AC18)・エイプ100/D(HC07/HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NS-1(AC12)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSF100・NSR-MINI・ズーマーX(JF52)

148. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

149. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様
603-0500210 1個 カーボン

150. Sオイルクーラー2フルKIT APE50/100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sオイルクーラー2フルKIT APE50/100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。ホースには外層ブレードホースを採用し、高耐圧と高耐久性を誇ります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413210 1個

151. *Fフェンダー(スチール/ブラック) APE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *Fフェンダー(スチール/ブラック) APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1122000 1個

152. *トラッカーシート APE50(クロ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *トラッカーシート APE50(クロ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
610-1122100 1個

153. ストリートシート(メッシュ)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ストリートシート(メッシュ)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
610-1122210 1個

154. グラブバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
653-1122001 1個 APE50

155. SオイルクーラーKIT/フィルターナシAPE130 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT/フィルターナシAPE130 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1413810 1個

156. ストリートシート(STD)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ストリートシート(STD)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
610-1122200 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ