ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式 KITACO製
AC10 ■モデル名:NSR50K1/2/3/L/N1/2
ホンダ NSR50 [50cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | AC10 1200001 ~ 1212686 | フェアリングデザインを低く幅広く、2次減速比変更2.857→3.00、新設計マフラー、スラントアッパーカウル装備、チャンバー形状変更(ダウン→アップタイプ)、など。 カラー設定 ・マックスグレーメタリック(NH-129M)(-1211490) ・ロスホワイト(NH-196) ×レッド (-1212686) ・ロスホワイト(NH-196) ×ブルー (-1212090) |
| 1990 ~ 1991 | AC10 1300001 ~ 1316050 | 1990/1月 特別仕様HRCワークスカラー 1990/3月 カラー変更 ・ロスホワイト(NH-196) ×ファイティングレッド (Fno.-1316050) ・ブラック(NH-1)×ミディアムグレーメタリック (Fno.-1315765) ・ロスホワイト(NH-196)×ブルー (Fno.-1303799) |
| 1992 ~ 1992 | AC10 1400001 ~ 1408397 | カラー変更 ブラッシュパターン ・ロスホワイト(NH-196) ×レッド (Fno.-1408397) ・ブラック(NH-1)×レッド (Fno.-1408002) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1310870 | 1個 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 907-1081000 | 1個 | NSR50 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 210-1057900 | 1セット | NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R |

| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 908-1081000 | 1本 | ブラック | H-3S | NSR50:全車種 NSR80:全車種 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61031 | 1個 | ブラック | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-GE2-741 | NS50F 1989-1996年式:90年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-62091 | 1個 | ブラック | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 53178-166-000 | NS50F 1989-1996年式:90年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 674-1083820 | 1個 | モンキー・XE50・ドリーム50 他 |
【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1057201 | 1セット | NSR50・NS50F・MBX50 |
【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1057200 | 1セット | NSR50・NS50F・MBX50 |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1057050 | 1セット | NSR50(AC10-1000001-1316050)・NS50F(AC08-1200001-1417765)・MBX50・MTX50R |
【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 773-1041100 | 1個 | NSR50/80 |
【特長】実用新案登録番号 2583286号。点火時期可変プログラム。点火時期をスタンダード(従来のレブスパークユニットと同期のタイミング)と更に進角側に移行したタイミングをあらかじめプログラム設定し、その時の走行状況に応じ、手元のブーストスイッチで簡単に変更できる、キタコならではの優れた機構です。特にサーキット走行を重視したプログラミングです。低速から高速にわたり全域でパワーアップ。最大パワーを出力する点火時期は、車種ごとに異なります。独自のデータに基づき最良の点火時期特性を専用プログラム設定しています。※進角側点火時期タイミングはチューニングエンジンに併せて使用して下さい。始動時、低速時はスタンダード点火時期を使用して下さい。スピードリミッター解除装置搭載。エンジン本来の特性を100%フルに発揮させる、リミッターカット機能搭載。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 760-1064000 | 1個 | NSR50(AC10-1200001-1408397) |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】ミドルチューンにお薦めのケーヒンPEΦ24キャブレターです。1ランク上のパワーとトルクを発揮させます。付属しているマニホールドはポート径を大径化させ、吸気量を増大させます。分離給油可能。M/J#130 P/J#52 組込済
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 110-1081108 | 1セット | MBX50:全車種 NS50F:全車種 NSR50:全車種 NS-1:全車種 NSR80:全車種 |
PEΦ24キャブレターASSY×1、メインジェット(PE/PWK/FCR) #125×1、メインジェット(PE/PWK/FCR) #132×1、マニホールドSET×1、マニホールド本体(×1)、ステンレスバンド(Φ25~Φ40)(×1) |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 350-1057304 | 1個 |
【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1081004 | 1セット | MBX50(全車種)・NS50F(全車種)・NSR50/80(全車種) |
【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計スピードメーター。メーターパネル外周に反射リング(リフレクトリング)を設け、華やかさを演出しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|
| 752-1081100 | 1個 | NSR50/80 | 160 |
【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 810-1074210 | 1個 | NSR50(AC10-1000001-1699999)/80(HC06-1000001-1500452) |
【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 810-1074310 | 1個 | NSR50(AC10-1000001-1699999)/80(HC06-1000001-1500452) |
【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 810-1074410 | 1個 | NSR50(AC10-1000001-1699999)/80(HC06-1000001-1500452) |
【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1057300 | 1セット | NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R |
【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1057301 | 1セット | NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1418000 | 1個 | エイプ50/FI/D(AC16-1000001-1599999/AC16-16000001-/AC18)・エイプ100/D(HC07/HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NS-1(AC12)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSF100・NSR-MINI・ズーマーX(JF52) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1418100 | 1個 | エイプ50/FI(AC16-1000001-1599999/AC16-16000001-)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSF100・NSR-MINI |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 672-1074200 | 1個 | NSR50(AC-1000001-1699999)/80(HC06-1000001-1500452) |
【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 711-1074000 | 1個 | NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50/80・MTX50R/80R・TLM50・RTL50・CRM50/80・AR50・KS-1/2等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1081114 | 1セット | NSR50・NS50F・MBX50 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 570-1041010 | 1セット | NSR50/80 |
【特長】万一の転倒から足の巻き込みを防ぐチェーンガード。レースレギュレーションにも対応。○ステー:アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ50(FI車)。FNO,AC16-1600001~。エイプ50 タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。グロム。JC61全車種。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 554-1432010 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】万一の転倒から足の巻き込みを防ぐチェーンガード。レースレギュレーションにも対応。○ステー:アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ50(FI車)。FNO,AC16-1600001~。エイプ50 タイプD。AC18全車種。XR50モタード。AD14全車種。グロム。JC61全車種。NSR50。AC10全車種。NSR80。HC06全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 554-1432000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61030 | 1個 | NS50F 1989-1996年式:90年までに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 511-1041200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 350-1057202 | 1個 |