ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式 KITACO製

AF35 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様 ■モデル名:SK50MR/MS/MT/MV/MW

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82(AF35-1500001?)ケイヒン全ネジ型大 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・97-ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1080618 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様。
7.2psエンジン搭載。ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1266550 ライブDIO-SR(SK50MS-2)のハイグレード仕様。
油圧ダンパー付きHD-SUSFフォーク、ステンレスサイレンサーカバー装備。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1458875
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459965 ライブDIO-SR(SK50MT-2)のハイグレード仕様。
U字断面アルミ6本スポークキャストホイール装備。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 2ピースフロントフォーク
ライブDIO-SR(SK50MV)のハイグレードストリートスポーツ仕様。
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ パールシーシェルホワイト
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ マットプルトニウムシルバーメタリック
1998 ~ 1998 AF35 1700001 ~ 50thアニバーサリーモデル
1998/7月
シート側面にカーボン織布風生地採用。 赤いエンブレム、スペシャルキー、など特別装備。
カラー設定
・クリーミーホワイト(スポイラーレッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

134件中 121件~134件

並び替え:

121. アルミキックペダル(クローム) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1114930 1個 ライブDIO・スマートDIO

122. アルミキックペダル(ブルー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミキックペダル(ブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに最適な軽量アルミを採用したキックペダルです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
307-1114900 1個 ライブDIO・スマートDIO

123. テールランプガーニッシュ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テールランプガーニッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプのドレスアップに。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
658-1077000 1個 ライブDIO/SR/ST/ZX/J(ALL)

124. スーパーインテークチャンバー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-1077400 1個 ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR(AF27/AF28)・DIO-XR BAJA(AF28)・あDIO/SP/SR(AF18/AF25)

125. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-1077000 1個 ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)
ライブDIO-J(AF34-3000001-)、ライブDIO/ZX(AF35-2000001-)は使用不可

126. ハンドルストッパープレート KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルストッパープレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
560-1077199 1個 ライブディオ-ZX(AF35-1000001-1459965)

127. バーハンKIT(Lスイッチナシ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーハンKIT(Lスイッチナシ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのスタイルを個性的なバーハンドル仕様に変身。取付けに必要な一式を付属し、配線もそのままノーマルカプラーと差し替えるだけ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
618-1077200 1セット ライブディオ-ZX(AF35-1500001-)

128. スーパーフットレスト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーフットレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-0900200 1個

129. マグシャッター・メインキーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグシャッター・メインキーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
780-1077000 1セット ライブDIO(AF34-1000001-1564424)
ライブDIO-SR/-ST/-ZX(AF35-1000001-1459965)
DIOチェスタ(AF34-1233145-1499999)
対象純正品番号:35100-GBL-000

130. ハンドルレバーS(HL03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-62030 1個

131. バーハンKIT(ライトナシ)(SWナシ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バーハンKIT(ライトナシ)(SWナシ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのスタイルを個性的なバーハンドル仕様に変身。取付けに必要な一式を付属し、配線もそのままノーマルカプラーと差し替えるだけ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
618-1077201 1セット ライブディオ-ZX(AF35-1500001-)

132. ユニフィルター PK-4 (25&35) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ユニフィルター PK-4 (25&35) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
515-1000000 1個 Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

133. タンクキャップ TC-7N DIOシリーズ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ TC-7N DIOシリーズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
850-0510070 1個

134. Sインテークチャンバー(RED) ライブDIO KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED) ライブDIO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-1077200 1個

戻る ページ 1 2 3 4 次へ