ホンダ PCX [125cc] KITACO製
ホンダ PCX [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ社製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。GPマシンをイメージさせるスポーツマフラーです。キタコ製パワードライブKITやi-mapとの併用で効果を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 548-1426310 | 1個 | PCX(JF28) |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 763-1426000 | 1個 | PCX(JF28-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 850-0600000 | 1個 | モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 850-0600010 | 1個 | モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 606-0000020 | 1個 | レッド/レッドパイピング | 汎用 ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・PCX125(10-11/JF28-1000001-1099999)・PCX125(12-/JF28-1100001-)・PCX150(12-/KF12-1000001-)他 |
【特長】汎用性の高いハンドル周りをドレスアップするハンドルアッパーホルダーです。ハンドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-5000040 | 1セット | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・PCX125(JF28/JF56)・PCX150(KF12) 他汎用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 最大積載量(kg) | 寸法(幅W×長さL)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 539-1426000 | 1個 | シルバー | PCX JF28全車種 | 5以下 | キャリアー/170×180 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341-1426000 | 1個 | ホンダ | PCX JF28-1000001~1099999 | 17210-KWN-900 | PCX JF28-1000001~1099999 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
【特長】パワードライブKITに含まれる、プーリー、ドライブフェイスの単品です。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 488-1426000 | 1セット | PCX JF28全車種 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 自由長(mm) | 仕様 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-1426000 | 1セット | 310 | オイルダンパー採用、二人乗り対応 | PCX:JF28全車種 | 左右1組 |
【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
| 品番 | 内容量 | 自由長(mm) | 仕様 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 520-1426030 | 1セット | 310 | オイルダンパー採用、二人乗り対応 | PCX:JF28全車種 | 左右1組 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 500-1432750 | 1個 | GROM |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 613-1426800 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 613-1426910 | 1個 |