ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 POSH Faith製

MF11 ■(STD)SM2509/B/C ・(ABS)SM250A9/AB/AC ・(TYPE-S電子制御7速Honda Sマチック Evo)SM250D9

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS(全長2180×幅750×高1150×183kg)
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ STD(全長2180×幅750×高1150×180kg)
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ TYPE-S(全長2180×幅750×高1150×185kg)
2009/11月
電子制御7速「Honda Sマチック Evo」搭載。
専用ボディカラー、専用装備(ツートンシート、ゴールド塗装Fブレーキキャリパー、グレー塗装前後ホイール)、など。
カラー設定
・コルチナホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ STD
2011/2月 仕様一部変更
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ TYPE-S
2011/2月
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド
・グラファイトブラック
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ STD
2012/2月 カラー変更
・ヴィクトリーレッド(新色)
・パールサンビームホワイト

最終モデル
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ TYPE-S
2012/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・グラファイトブラック

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

95件中 81件~95件

並び替え:

81. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-28-10 1セット LIME GREEN

82. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-05-10 1セット BLUE BERRY

83. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-06-10 1セット BLACK

84. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-08-10 1セット DARK GREEN

85. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-04-10 1セット GOLD

86. バーエンドキャップ HONDA M6 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith バーエンドキャップ HONDA M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ車純正ハンドル6mmバーエンド穴に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031076-18-10 1セット LIGHTGREEN

87. マシンドブレーキレバーRシルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126-03 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

88. マシンドブレーキレバーRメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

89. ステムカバー(ソリッド)メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステムカバー(ソリッド)メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
154170 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10使用不可・フェイズ

90. ミドルアップバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154062 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

91. ミドルアップバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154262-EX 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

92. ミドルアップバーブレース付メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ミドルアップバーブレース付メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
154263-EX 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)・フォルツァX MF10(08-)・フォルツァZ MF10(08-)・フェイズ

93. マシンドブレーキレバーFシルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーFシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151125-03 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

94. マシンドブレーキレバーFメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーFメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151125 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

95. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のサンダーボルトと新開発コンパウンドにより、さらなるグリップと耐久性を獲得。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
151053-03 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-)

戻る ページ 1 2 3 次へ