ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 POSH Faith製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

213件中 201件~213件

並び替え:

201. マッスルポジションB POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルポジションB 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'13),ZRX1100,ZRX1200S/R,1200DAEG。XJR400/1200/1200,CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16)。スーパーバイクポジションブラケット ※ステンレスボルト.使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70052 1セット(2個) XJR400(-07)/XJR1200(-07)/XJR1300(-09)/XJR1300R(-09)/XJR1300S(-09)・CB400SF VTEC(94-10)/CB400SF VTEC2(94-10)/CB400SF VTEC3(94-10)・CB400SB・CB1000・CB1300SF(98-10)/CB1300SF ABS(98-10)/CB1300SB(05-10)/CB1300SB ABS(05-10)/CB1300ST・ZRX1100/ZRX1200(-08)・バンディット1200/S メッキ

202. スーパーバイクポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
050052-03 1個 XJR400/XJR400R(-07)/XJR400S(-07)/XJR1200/XJR1300/R/S(-07)・CB400SF(V-TEC/2/3・94-10)・CB400SB

203. スーパーバイクポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
050052-12 1個 C/GO XJR400/XJR400R(-07)/XJR400S(-07)/XJR1200/XJR1300/R/S(-07)・CB400SF(V-TEC/2/3・94-10)・CB400SB

204. スーパーバイクポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
050052 1個 メッキ XJR400/XJR400R(-07)/XJR400S(-07)/XJR1200/XJR1300/R/S(-07)・CB400SF(V-TEC/2/3・94-10)・CB400SB

205. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-04 1個 ゴールド CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

206. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-11 1個 チタン CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

207. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製。アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068-12 1個 C/GO CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

208. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
050567-01 1個 CB400SF/CB400SF VerS・CB400SF V-TEC/2/3・FTR223

209. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
050567-11 1個 Ti CB400SF/CB400SF VerS・CB400SF V-TEC/2/3・FTR223

210. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-03 1セット(2個)

211. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-05 1セット(2個)

212. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
500105 1セット(2個) MK 汎用
GSX400 インパルス 等

213. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-06 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ