ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式 K&N製

RC42 ■モデル名:CB750F4/5/7/8

ホンダ CB750 [750cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC42 原動機型式 RC17E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1350001 ~ 排気量 747
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FB14-A2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:910/925 ブレーキ前:マスターからジョイント440・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
494±2.5
レベル
(mm)
98
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RC42 ~ 2007/10月 CB750スペシャル(期間限定受注)
タンク上面、リアカウルにブラックストライプ。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディーブレイジングレッド
2004 ~ 2004 RC42 1350001 ~ 1399999 2004/1月 マイナーチェンジ
スロットルポジションセンサー付キャブレター、リザーバータンク付Rショック、マルチリフレクターヘッドライト、ハザードランプ、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、イモビアラーム用プレワイヤリング装備、など。
カラー設定
・キャンディブレイジングレッド
・ブラック
2005 ~ 2006 RC42 1500001 ~ 2004/12月 カラー追加
前後ホイール、左右リアサスリザーバータンクゴールド採用。
・パールヘブロンブルー(ツートン/新色)
・キャンディブレイジングレッド(継続)
2007 ~ 2007 RC42 1600001 ~ 1699999 2006/12月 カラー追加
・グラファイトブラック(新色)
・パールヘブロンブルー(継続)
・キャンディブレイジングレッド(継続)
2007 ~ 2007 RC42 1600001 ~ 1699999 2007/3月 スペシャルエディション(限定発売)
燃料タンク上部、左右サイドカバーにCB750 Special Editionロゴ。
・CB750Fデイトナレーサーカラー
2008 ~ 2008 RC42 1700001 ~ 2007/10月 マイナーチェンジ
パイピングシート採用、ファイティングレッドRサススプリング。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303C 1個 Z750S 2005-2007年式:07年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ