ホンダ CBX250S [250cc] 1985-87年式 Metallico製

MC12 ■モデル名:CBX250SF

ホンダ CBX250S [250cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC12 原動機型式 MC12E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC12 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 1,940
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
155
レベル
(mm)
145
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.25 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 MC12 1000001 ~ CBX125Fの上位機種。XR250R(85/ME06型)搭載のRFVC単気筒エンジンのヘッドをシングルキャブ化。キック廃止→セルフ化。
CBX250RSよりひとまわり小さく、ロケット型ハーフカウルやアルミニウム製ブーメラン型コムスターホイール装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
0312-spec03 1セット シンタードパッド XR100 MOTARD (05) 、NSR50 (93-) 、TZR50/RNSR80 (93-) 、NS-1DREAM50[ドリーム] 、Ninja250R[ニンジャ] (08) エリミネーター125 2001-2008年式:フロントに使用 41

戻る ページ 1 次へ