ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式 Gクラフト製

Z50J 6V 2.6ps 4Lモンキー ■モデル名:Z50J1/J2

ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1000001 ~ 1195595 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,325
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 855
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1974 Z50J 1000001 ~ 1028999 1974/2月 フルモデルチェンジ
(通称4Lモンキー、おにぎり)
Rショック(リジット式→スイングアーム式)へ変更。OHCエンジン搭載。
前倒式自動遠心3速MT、4Lタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備。
ブロックパターンタイヤを採用。大型バックミラー、大型マフラープロテクター装備。
1975 ~ 1977 Z50J 1100001 ~ 1195595 3代目
1975/5月
キャブレター変更、シーソー式チェンジペダル採用。
エキゾーストプロテクターブラック仕上げ。
電装類大型化(ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ)。
ウィンカーステー延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

472件中 201件~240件

並び替え:

201. モンキー スイングアーム モンキーRモノ +20cmスタビタイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:33日
Gクラフト モンキー スイングアーム モンキーRモノ +20cmスタビタイプ2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90489 1本 対応

202. モンキー用トラススイングアーム(+16cm) Gクラフト

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
出荷目安:63日
Gクラフト モンキー用トラススイングアーム(+16cm) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。スタンドフック、ピボット部分ベアリング仕様、後ろ引きのチェーン引きコマが標準装備となっています。※画像はツインショック仕様です。。モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです(ワイド幅はご相談ください)。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。トラススイングアームはディスク専用です。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90490 1本 対応

203. GC-019用モノショックスイングアームワイドT/Sスタビ付+12cm Gクラフト

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:33日
Gクラフト GC-019用モノショックスイングアームワイドT/Sスタビ付+12cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのワイド幅スイングアームは、モンキーワイドスイングアームと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39048のワイドリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、エンジン側でオフセットすることができるため、フロントスプロケットは必要ありません(ノーマルハブ使用の場合はオフセットスプロケットスペーサー8mmが必要です)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで、10インチは4.0Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。※ディスクの際、ブレーキストッパーをカットする必要があります(先端から10mmカット)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90626 1本 対応

204. モンキー用 GROMフォークステムキット Gクラフト

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:123日
Gクラフト モンキー用 GROMフォークステムキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 付属品 仕様 使用可能機種 取付ピッチ(mm)
31135 1セット アクスルシャフト フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能 モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用) (メーター)59、(フェンダー)46

205. モンキー用ウインカーステー タイプ3 Gクラフト

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー用ウインカーステー タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32127 1個 対応

206. 5Lアジャスタブルテールランプステー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:63日
Gクラフト 5Lアジャスタブルテールランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31220 1個 対応

207. トップスレッドシルバー Gクラフト

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
出荷目安:7日
Gクラフト トップスレッドシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
31003 1個 モンキー/ゴリラ 対応

208. シャコタンシート タックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト シャコタンシート タックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33589 1個 対応

209. 8インチ3.5Jホイール 8穴 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:153日
Gクラフト 8インチ3.5Jホイール 8穴 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39309 1個 対応

210. オーダーカスタムシート 段付き Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:27日
Gクラフト オーダーカスタムシート 段付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33580 1個 対応

211. オーダーカスタムシート フラット Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:27日
Gクラフト オーダーカスタムシート フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33581 1個 対応

212. オーダーカスタムシート シャコタン Gクラフト

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:27日
Gクラフト オーダーカスタムシート シャコタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33582 1個 対応

213. 5Lカスタムシート 段付きタックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト 5Lカスタムシート 段付きタックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33585 1個 対応

214. カスタムシート フラットタックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト カスタムシート フラットタックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33586 1個 対応

215. シャコタンシート タックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト シャコタンシート タックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33587 1個 対応

216. シャコタンシート タックロール Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:13日
Gクラフト シャコタンシート タックロール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33588 1個 対応

217. ノーマルタイプトップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:33日
Gクラフト ノーマルタイプトップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジになっています。ノーマル折りたたみハンドル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31159 1個 対応

218. 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 Gクラフト

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:53日
Gクラフト 3Pバックステップタイプ2 ドラム用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要があります(-40mmで計算します)装着には別売のスタンドホルダー(品番30104、32090)が必要です。アルファタイプスイングアームには装着不可ドラム用NSR50/80リヤマスターシリンダー使用ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能 30mmアップ125mmバック、40mmアップ125mmバック、50mmアップ125mmバック

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32056 1個 対応

219. グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:63日
Gクラフト グラブバーアジャスタブルカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシート(33510等)に適合します。テールランプ、ウィンカー部分が前後に調節できます。16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33137 1個 対応

220. ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:153日
Gクラフト ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマルハブ用

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33140 1個 対応

221. リアフェンダーカーボンノーマル形状 Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:23日
Gクラフト リアフェンダーカーボンノーマル形状 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33407 1個 対応

222. モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
9営業日後以内
Gクラフト モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のステムキットをフルリニューアル。形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用。跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。専用アクスルシャフト付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31124 1個

223. モンキースイングアーム+4センチスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアーム+4センチスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90001 1本 対応

224. モンキースイングアーム+16センチスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアーム+16センチスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90003 1本 対応

225. モンキースイングアーム+20センチスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアーム+20センチスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90004 1本 対応

226. モンキーS/A(NSR)ツイン・スタビツキ+16cm Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト モンキーS/A(NSR)ツイン・スタビツキ+16cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。NSR50/80の12インチホイールを使用し、モンキーを12インチ化することが可能です。ツインショック、モノショックの2種類を選択できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※ツインショックの場合、チェーンラインを避けるためチェーン側サスペンションを内側に取り付けます。(詳細はこちらを御覧ください。)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90019 1本 対応

227. モンキーS/Aモノショック+12cmスタビナシ Gクラフト

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:33日
Gクラフト モンキーS/Aモノショック+12cmスタビナシ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90033 1本 対応

228. モンキースイングアームワイドモノショック Gクラフト

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:7日
Gクラフト モンキースイングアームワイドモノショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラムでの制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90037 1本 対応

229. トリプルスクエアーモノショックタイプ+10センチ Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト トリプルスクエアーモノショックタイプ+10センチ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90050 1本 対応

230. スイングアームモンキーRモノ+20cmスタビナシ Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト スイングアームモンキーRモノ+20cmスタビナシ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90083 1本 対応

231. トリプルスクエアモンキーRモノ+16cm Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト トリプルスクエアモンキーRモノ+16cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90086 1本 対応

232. モンキートリプルスクエアモンキーRホイール・モノ・+20 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト モンキートリプルスクエアモンキーRホイール・モノ・+20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90087 1本 対応

233. スイングアームモンキーRツイン+10cmスタビナシ Gクラフト

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:33日
Gクラフト スイングアームモンキーRツイン+10cmスタビナシ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90088 1本 対応

234. ノーマルルックスイングアーム2cmロング Gクラフト

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:43日
Gクラフト ノーマルルックスイングアーム2cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90216 1本 対応

235. スーパーワイドスイングアームローコストスタンダードパイプ4cmロングツインショック Gクラフト

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
出荷目安:33日
Gクラフト スーパーワイドスイングアームローコストスタンダードパイプ4cmロングツインショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90552 1本 対応

236. スーパーワイドスイングアームローコストスタンダードパイプ10cmロングツインショック Gクラフト

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:33日
Gクラフト スーパーワイドスイングアームローコストスタンダードパイプ10cmロングツインショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90553 1本 対応

237. トリプルスクエアNSRツイン+16cmスタビ付 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト トリプルスクエアNSRツイン+16cmスタビ付 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。NSR50/80の12インチホイールを使用し、モンキーを12インチ化することが可能です。ツインショック、モノショックの2種類を選択できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※ツインショックの場合、チェーンラインを避けるためチェーン側サスペンションを内側に取り付けます。(詳細はこちらを御覧ください。)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90117 1本 対応

238. モンキーSTDスタビ付タイプ2モノ+20cm Gクラフト

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:33日
Gクラフト モンキーSTDスタビ付タイプ2モノ+20cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90447 1本 対応

239. モンキースイングアームワイドスタビ付タイプ2ツイン+16cm Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアームワイドスタビ付タイプ2ツイン+16cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、先端から25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラム仕様での制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です(10インチの場合は+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはハの字に付きますが、使用には問題ございません。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90448 1本 対応

240. モンキースイングアームワイドスタビ付タイプ2ツイン+20cm Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:33日
Gクラフト モンキースイングアームワイドスタビ付タイプ2ツイン+20cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、先端から25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラム仕様での制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です(10インチの場合は+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはハの字に付きますが、使用には問題ございません。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90449 1本 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ