ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 Gクラフト製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

414件中 401件~414件

並び替え:

401. カスタムシートフラットタックロールタイプ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト カスタムシートフラットタックロールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキー、またはFIモンキーに装着できるカスタムシートフラットタックロールシートです。専用ステー、ボルトが付属しています。フラットタックロールシートは、33510段付きタックロールシートに比べ、シートの厚みがあって座り心地が良く、お尻に優しいシートです。FIモンキーに使用される場合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーをフレーム横に移動してください。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33527 1個

402. 5Lシャコタンシートエナメル Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5Lシャコタンシートエナメル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエナメルが新登場。専用ステー、ボルトが付属します。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33563 1個

403. 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 5L カスタムシート段付タックロール チェック柄 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】33544の品番、価格変更です。5Lモンキー、FIモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタックロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。専用ステー、ボルトが付属します。FIモンキーに使用する際には、バッテリーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
33570 1個

404. Z2塗装セット未塗装 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット未塗装 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34506 1個 5Lモンキー用 対応

405. Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34507 1個 5Lモンキー用 対応

406. Z2塗装セット火の玉カラーイエロー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z2塗装セット火の玉カラーイエロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミガソリンタンク、テールカウル、サイドカバーの3点セットです。Z2塗装仕様です。火の玉(オレンジ、イエロー)タイガー(オレンジ、イエロー)の4種です。ご注文時にカラーをご指定ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
34508 1個 5Lモンキー用 対応

407. スタビライザータイプⅠNSRフォーク用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト スタビライザータイプⅠNSRフォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能(タイヤサイズ3.5-8または3.5-10) NSR50/80フォーク用 樹脂製のノーマルフェンダーを装着の際には加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31206 1個

408. グラブバーカスタムシート用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グラブバーカスタムシート用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー専用 ノーマルシート装着不可 品番33510カスタムシート専用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
32045 1個

409. ミニシート用グラブバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ミニシート用グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5インチシートに合わせたミニマムサイズのグラブバーです。5インチシート専用設計

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32094 1個 対応

410. 10インチ3.5Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ3.5Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34172 1セット 対応

411. 8インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34173 1セット 対応

412. 10インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34190 1セット 39301 NSRminiフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39366 10インチ4.0Jワイドホイール 1輪
36015 ディスク用キャリパーサポート(カニブレンボ)
39111 ホイールスペーサー
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

413. ダブルディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダブルディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34191 1セット 38049 HRC製Φ30フォーク用の右側×2本
39100 ダブルディスクハブ
31133 マルチタイプステムキット(199mm)
39362 10インチ3.5Jホイール
39111 ホイールスペーサー
36004 ブレンボ4P用キャリパーサポート右
36005 ブレンボ4P用キャリパーサポート左
ダブルディスク化がボルトオンで可能です。
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

414. アジャスタブルタペットキャップ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト アジャスタブルタペットキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33072 1個 A2017材/シルバーアルマイト モンキー 対応

戻る ページ 16 7 8 9 10 11 次へ