ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式

AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD SJ(75kg)
2007/8月 フルモデルチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。
クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。
カラー設定
・コスミックブルー
・アバグリーン
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ カスタム CM2J(79kg)
角形ヘッドライト・セル付
2007/8月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス DJ(76kg)
Fキャリア・左ミラー付
2007/8月
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2008 AA01-1700001-
2008 ~ 2008 AA01 1700001 ~ 50th Anniversaryモデル
2008/8月
STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. TAF5速クロスミッションキット(S-Touring) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) TAF5速クロスミッションキット(S-Touring) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0250 1個 リトルカブ 1999-2003年式:AA01-4000001-適合

2. TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 81,980 税込90,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0251 1個 リトルカブ 1999-2003年式:AA01-4000001-適合

3. STDボアアップキット(M)カムツキ KITACO

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
2営業日後以内
KITACO STDボアアップキット(M)カムツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ パーツNo. 主な適合車種
215-1133122 1個 108cc/カム付/メッキシリンダー メッキ NEW-STD108CC(カムツキ) 12Vモンキー モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)

4. STDボアアップキット(M)カムナシ KITACO

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
2営業日後以内
KITACO STDボアアップキット(M)カムナシ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ パーツNo. 主な適合車種
215-1133121 1個 108cc/カム無/メッキシリンダー メッキ NEW-STD108CC(カムナシ) 12Vモンキー モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)

5. リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/DAX/カブ/モンキー125・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0136 1セット

6. ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)88CC KITACO

販売価格(税別) 60,900 税込66,990
2営業日後以内
KITACO ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)88CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1083202 1個

7. ボアUP N-STD108ccカムナシ/12Vモンキー KITACO

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
2営業日後以内
KITACO ボアUP N-STD108ccカムナシ/12Vモンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1083105 1セット 51.0(ロングストローク) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種 組込済 Φ52

8. ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー KITACO

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
2営業日後以内
KITACO ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1083115 1セット 51.0(ロングストローク) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種 組込済 Φ52

9. ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーC KITACO

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
2営業日後以内
KITACO ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーC 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1123202 1セット 41.4(ノーマル) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031~)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F、AE03全車種、XR70R/CRF70F、DE02全車種 組込済 Φ52

10. ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーC KITACO

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
2営業日後以内
KITACO ボアUPKIT STD(T2)108/モンキーC 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ バルブ ボア径
214-1123205 1セット 51.0mm(ロングストローク) モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス (12V)(AB26全車種)、ジャズ全車種、マグナ50(AC13全車種)、シャリー(AT車不可)(FNO,CF50-3000031~)、モンキーR/RT全車種、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-8000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブ(AF53全車種)、ソロ(AC17全車種)、XR50R/CRF50F(AE03全車種)、XR70R/CRF70F(DE02全車種) 組込済 Φ52

11. ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)108CC KITACO

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
2営業日後以内
KITACO ボアアップKIT(メッキ) STD(タイプ2)108CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1083205 1個

12. FIコン TYPE-e TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) FIコン TYPE-e 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ50(FI)リトルカブ(FI)AA01

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
05-04-0128 1個

13. STDボアアップKIT/カムナシ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO STDボアアップKIT/カムナシ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
214-1133121 1セット 108cc/カム無 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)

14. STDボアアップKIT/カム付 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO STDボアアップKIT/カム付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
214-1133122 1セット 108cc/カム付 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)

15. Hyper R-Stage KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper R-Stage KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-3423 1セット

16. ボアアップKIT STD(タイプ2) 108CC KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアアップKIT STD(タイプ2) 108CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
214-1083205 1個

戻る ページ 1 次へ