ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式

NC35 ■モデル名:RVF400RR

ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC35 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC35 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,985
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
74
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 NC35 1000001 ~ RVF400RR
94ワークスRVF750のスケールダウンレプリカモデル。

96)NC35-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SCB 1個 カーボン98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

2. RVF400(NC-35) SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NCB 1個 カーボン110×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

3. RVF400(NC-35) SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NKB 1個 ケブラー110×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

4. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SAB 1個 アルミ98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

5. RVF400(NC-35) SUS4-2-1 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 99,880 税込109,868
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SUS4-2-1 ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-21SKB 1個 ケブラー98×416 3.8 SUS4-2-1 RVF400(NC-35)

6. RVF400(NC-35) SLIP-ON チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング RVF400(NC-35) SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10409-01NTB 1個 チタン108×450 2.3 S/O RVF400(NC-35)

戻る ページ 1 次へ