ホンダ SL230 [230cc] 1997-98年式

MD33 ■モデル名:SL230V/W

ホンダ SL230 [230cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD33 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD33 - 1000001 ~ 1199999 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー FTX5L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
13 40 二次減速比 3.077
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120 MD33-1100001以降は♯118
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 770 メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:875/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
148
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MD33 1000001 ~ カラー設定
・スパークリングシルバーメタリック
・シンシアグリーンメタリック
・イタリアンレッド
1998 ~ 1998 MD33 110001 ~ 119999 フレーム剛性アップ、キャブセッティング変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210001B 1個 XR250 91-03/XR650 00-02/CRM250 92- etc

戻る ページ 1 次へ