ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2021-22年式

MF15 eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MF15 原動機型式 MF15E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF15 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,145
スプロケット
二次減速比 2.833
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 MF15 1000001 ~ STD ABS
2021/3月 モデルチェンジ
新設計エンジン、フレーム一部新設計。
水冷4stOHC4バルブ単気筒。eSP+。
タイヤ(F)120/70-15M/C 56P・56S
タイヤ(R)140/70-14M/C 62P・68S
電動式可動スクリーン可動域伸長。
マージェンシーストップシグナル、トップボックス35Lスマートキーシステムタイプ新設定。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、HondaSMARTKeyシステム標準装備。
カラー設定
・インディーグレーメタリック
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フォルツァ 2BK-MF15(MF15-1000001~)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0336 1セット

2. テーパーコーンマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) テーパーコーンマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フォルツァ 2BK-MF15(MF15-1000001~)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0338 1セット

3. POWER BOX パワーボックス FULL S Tiブルー FO2-PB-22 SP忠男

販売価格(税別) 98,980 税込108,878
4営業日後以内
SP忠男 POWER BOX パワーボックス FULL S Tiブルー FO2-PB-22 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:FO2-PB-22。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21

マフラー > マフラー
品番 内容量
FO2-PB-22 1個

4. POWER BOX パワーボックス FULL S SUS FO2-PB-21 SP忠男

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
4営業日後以内
SP忠男 POWER BOX パワーボックス FULL S SUS FO2-PB-21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:FO2-PB-21。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21

マフラー > マフラー
品番 内容量
FO2-PB-21 1個

戻る ページ 1 次へ