ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式

HC06 ■モデル名:NSR80P/R

ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1400001 ~ 1500453 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HC06 1400001 ~ 1400706 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト×ファイティングレッド
1994 ~ 1994 HC06 1500001 ~ 1500453 カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. NSR50/80用トリプルスクエア2cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエア2cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90327 1本 対応

2. NSR50/80用トリプルスクエア4cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエア4cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90328 1本 対応

3. スイングアームNSR50/80トリプルスクエア~95 Gクラフト

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:33日
Gクラフト スイングアームNSR50/80トリプルスクエア~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90159 1本 対応

4. NSR50/80用トリプルスクエアミニノーマル長~95 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエアミニノーマル長~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90331 1本 対応

5. NSR50/80用トリプルスクエアミニ2cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエアミニ2cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90332 1本 対応

6. NSR50/80用トリプルスクエアミニ4cmロング~95 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト NSR50/80用トリプルスクエアミニ4cmロング~95 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90333 1本 対応

戻る ページ 1 次へ