ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式 オイル関連 ホンダ製

RC82 PGM-FI ABS DCT

ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC82 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC82 - 1200001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2019 RC82 1200001 ~ 2016/3月 マイナーチェンジ
型式変更(EBL→2BL)。
DCTの進化、マフラー内部構造とデザイン変更。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 ホンダ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 1個
レビュー: 4.79(24)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 主な適合車種(ホンダ)
15412MGSD21 1個 NC750(DCT) HO-1006 Gold wing

3. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ