ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式 オイル関連 ホンダ製

[398cc] CB400FOUR-1型(セミフラットハンドル)・CB400FOUR-2型(スタンダードハンドル)

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400-1/-2 原動機型式 CB400E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A)(縦置) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比 2.235
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク-LR ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-1 スポーツ走行
セミフラットハンドル(ハンドル幅 705mm×高 約40mm)
カラー設定
・レッド

CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
カラー設定
・イエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメントセット オイルフィルター 15410426010 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 15410426010 1個
レビュー: 5.00(7)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410426010 1個 15410426000、15410-426-010 CB750F 67932

戻る ページ 1 次へ