ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2001-05年式 オイル関連 ホンダ製

SC47 ■STD ABS・USパッケージ

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC47 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC47 - 1000001 ~ 1399999 排気量 1,832
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/60 R 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS(縦置) 全長 2,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 415
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128 /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC47 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2001/8月 GL1500フルモデルチェンジ。
85ps/5500rpm。
全長2635×幅945×高1525×重量415kg
1800ccへアップ。前後連動ABS装備。PGM-FI。
116ps水冷4stOHC水平対向6気筒1,800ccエンジン搭載。新設計アルミツインチューブフレーム、前後連動ABS(デュアルCBS&ABS)、ディスチャージヘッドライト(ハロゲン式の約2倍の明るさ)装備。LED式ハイマウントストップランプ付きスポイラーとトランクスポイラー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、など。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト(NH-326P)
・パールキャニオンレッド(R-259P)
2002 ~ 2003 SC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2002/8月 カラー追加
・ブラック
※パールキャニオンレッド廃止。
2003 ~ 2004 SC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2003/5月 カラー追加
・ストリームシルバーメタリック
・パールクロミアムパープル
・デュランゴレッドメタリック
・パールキャニオンレッド(継続)
・ブラック-Z(継続)
2004 ~ 2004 SC47 1200001 ~ 1299999 USパッケージ(限定50台)
2004/5月 タイプ追加
北米仕様GL1800ゴールドウイングの国内版ロープライス仕様。
80ps/5500rpm。
全長2635×幅945×高1455×重量399kg
上下可動式Fスクリーン、国内専用カーボン調シート、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・フレアレッド
・アークティックホワイト
・ブラック-Z
2005 ~ 2005 SC47 1310001 ~ 1399999 STD ABS
30周年記念モデル
2005/4月(80台限定)
ウインドシールド上端30mm延長GOLDWINGエンブレムをゴールドメッキ→クロームへ。
USパッケージで好評の発光タイプイルミネーションスイッチ採用、など。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト
・ビレッドシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ