ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式 オイル関連 NTB製

RC58 PGM-FI ■モデル名:VT750SA/ B/C

ホンダ VT750S [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC58 原動機型式 RC58E V型2気筒 水冷
フレームNo RC58 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,295
スプロケット
17 38 二次減速比 2.230
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5
レベル
(mm)
152
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RC58 1000264 ~ 1099999 水冷4stV型2気筒750ccエンジン搭載。
スリムでコンパクトな、ダブルクレードルフレーム採用。
750mm低いシート高によって優れた足着き性。
カラー設定
・ヘビーグレーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
2011 ~ 2011 RC58 1100001 ~ 2011/1月
カラー変更
・パールヘロンブルー(トリコロール/新色)
・ヘビーグレーメタリック(継続)
2012 ~ 2012 RC58 1200001 ~ 2011/12月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・パールヘロンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-03-10 1袋(10枚) 2 14 20.9 9

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4007 1個 汎用 HONDA/ゴールドウイング1800('01~)、CB900 ホーネット('01~)、CBR600F4I('01~)、CB400F('01~)、
KAWASAKI/W650 A1-2('99~)、W650C1('99~)
ホンダ 15410-MCJ-000、15410-MCJ-003、15410-MFJ-D01、15410-MFJ-D02、15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003
ヤマハ 5GH-13440-20、5GH-13440-50、5GH-13440-60、5GH-13440-61
スズキ K1609-71072
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ