ホンダ CB650 [650cc] 1979-81年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

RC03

ホンダ CB650 [650cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC03 原動機型式 RC03E 4気筒 空冷
フレームNo RC03 - 1000001 ~ 排気量 626
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 3.75 S 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,140
スプロケット
16 40 二次減速比
プラグ
D8EA/D7EA 本数 4
全幅 855
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 213
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
170
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 RC03 ~ 機敏な加速が得られる加速ポンプ付き気化器、メンテナンスフリーフルトランジスター点火装置、4-2集合マフラー、リアダンパー(FVQタイプ)、シールドタイプドライブチェーン、、チューブレスタイヤ、大型3灯式テールライト、角型方向指示灯、大径ディスクブレーキ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91316-425-003。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5。【代表適合車種】。500:CB500K(76)。。650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87)。。750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80)。。1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 。。1100:CB1100R。。1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7042 1個

2. オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91302-377-000。【使用箇所】センターボルト。【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5。【代表適合車種】。250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250。400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7031 1個

3. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 619 税込681
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-506 1個 ホンダ CB1100F(SC11) 15410-422-004 56

戻る ページ 1 次へ