ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式 ブレーキ関連 ホンダ製

AA01 新聞配達等業務用 PGM-FI ■STD・DX

ホンダ プレスカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
13 42 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD(N)
マイナーチェンジ
PGM-FI搭載
平成18年排出ガス規制適合

2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス(D)
グリップヒータ付

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GBJ830 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
45450GBJ830 1個 C50/70/90 BCH-001F

2. シューセット ブレーキ 06430GBJK10 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GBJK10 1個
レビュー: 5.00(3)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK10 1個 Press Cub A6-BSK20

3. シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 ホンダ

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ホンダ シューセット,ブレーキ 06430GBJK20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GBJK20 1個 Press Cub A6-BSK20

戻る ページ 1 次へ