ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1989-92年式 ブレーキ関連 ホンダ製

AF24 (スタンドアップタクト)6ps ■SZ50MK/MN

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF24 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF24 - 1000060 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー / 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1991 AF24 1000060 ~ 1228289 1989/3月 フルモデルチェンジ
空冷2サイクル単気筒。6ps。
タクトフルマークに電動式オートスタンド(スタンドアップ機構)採用。
ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ、35W/30W)、ボディ一体化大型二段式リアコンビネーションランプ採用。

1991/5月
カラー追加
・パールスチームブルー
1992 ~ 1992 AF24 2000001 ~ 2029939 1992/7月
グラフィック&カラー変更
エンブレム風ロゴ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
5営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

2. ケーブルCOMP. フロントブ 45450GZ5000 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ ケーブルCOMP. フロントブ 45450GZ5000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
45450GZ5000 1個 BCH-003F

戻る ページ 1 次へ