ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式 ブレーキ関連 ホンダ製

MC31 ■モデル名:CB250FT/FV/FX

ホンダ ホーネット [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC31 原動機型式 MC14E 並列4気筒 水冷
フレームNo MC31 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,045
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯90
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 680 備考 スロットル:805/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
474
レベル
(mm)
103
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 MC31 ~ 1997/2
1996 ~ 1999 MC31 1000001 ~ 1199999
1998 ~ 1998 MC31 1150001 ~ 1998/9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ケーブルCOMP. クラッチ 22870KEA000 ホンダ

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
6営業日後以内
ホンダ ケーブルCOMP. クラッチ 22870KEA000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22870KEA000 1個 CHJ-06-164

戻る ページ 1 次へ