ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1980-81年式 ブレーキ関連 NTB製

AB07 DX セル付 ■NS50MS(A)/D(A-B)/M(A-B)/MS2(A-B)/M2(B)

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 000049 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,520
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 49
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 AB07 1000049 ~ 1062258 DX セル付き
1980/9月
強制空冷2サイクルエンジン。3.2ps。
DXセル付はキック/セル併用。
1980 ~ 1980 AB07 1008549 ~ 1275286
1980 ~ 1980 AB07 1010959 ~ 1276536
1980 ~ 1980 AB07 1097942 ~ 1275886
1981 ~ 1981 AB07 2001267 ~
1981 ~ 1981 AB07 2001277 ~
1981 ~ 1981 AB07 2001377 ~
1981 ~ 1981 AB07 2006454 ~
1981 ~ 1981 AB07 2211760 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSGZ9 1個 06430-131-405 ロードパル NC50(L/ZⅡ)F/R、スカイ NP50C-1/4 F、タクト NE50ME/MF F ホンダ

戻る ページ 1 次へ