ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2011-13年式 ブレーキ関連 NTB製

PC41 海外モデル 後期 PGM-FI コンバインドABS

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 水冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,150
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 PC41 ~ STD ABS(後期)
モデルチェンジ
調整式HMASダンパー内蔵倒立フォーク、モノショック。
スラッシュカットショートマフラー、ヘッドライトやメーターなど外見変更。
2012 ~ 2012 PC41 ~ STD ABS(後期)
各部にゴールドのアクセント。
カラー変更
・パールパシフィックブルー
・マットサイノスグレーメタリック
2013 ~ 2013 PC41 ~ STD ABS(後期)
カラー変更
・パールパシフィックブルー
・マットサイノスグレーメタリック
・パールクールホワイト(既存)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-017HN 1セット(2枚) 06435-KPB-016 CB600F2 ホーネットS 00(R) ホンダ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

戻る ページ 1 次へ