ホンダ リード [50cc] 1998-03年式 ブレーキ関連 NTB製

AF48 NH50

ホンダ リード [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF48 原動機型式 AF48E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF48 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS(傾斜置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF48 1000001 ~ モデルチェンジ
新型2サイクルエンジン。
新型アルミキャストホイール。
カラー設定
・プレシャスグレイメタリック
1999 ~ 2000 AF48 1100001 ~
2001 ~ 2003 AF48 1200001 ~ マイナーチェンジ
盗難防止システム装備。
カラー追加
・クリアシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 カブC50、C70、C90、(F,R)、C110(JA07)(R)、
MD50(郵政)(F)、Z50Jモンキー(F,R)
カブC50,70,90,(F,R)、C110(JA07)(R)、
Z50Jモンキー(F,R)
ホンダ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-007HN 1セット(2枚) 06455-GCS-006 FES250/SE フォーサイトSE/EX 98~03(F) ホンダ 38

3. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-017R 1本 ホンダ 43460-GCS-000 リード50 AF48、リード100 JF06 リア

4. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F ホンダ

戻る ページ 1 次へ