ホンダ パンテオン [125cc] 2003-03年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

輸出車(欧州) PGM-FI

ホンダ パンテオン [125cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
バッテリー / 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 PGM-FI採用

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING S38005 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING S38005 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76633 1個 パンテオン 2003-2003年式:フロント左に使用

2. BRAKING S38005 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING S38005 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76633 1個

戻る ページ 1 次へ