ホンダ シルクロード [250cc] 1981-81年式 ブレーキ関連

L250S ■モデル名:CT250SB

ホンダ シルクロード [250cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
L250S 原動機型式 L250SE 空冷
フレームNo L250S - 1025026 ~ 排気量 248
タイヤ
前 3.00 - 19 4PR WT 後 3.50 - 18 4PR WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 14 後 51 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
185
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 L250S 1025026 ~ 1981/3月
トレッキングバイク。
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。
ホンダ独自新機構スーパーロー・ギア設定。
11L大容量燃料タンク、ハロゲンヘッドライト(60W/55W)標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥5,398 税込¥5,938
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-125S 1セット 06450-KBG-000、06450-KC2-000、06450-KC2-580、06450-KC2-680、06450-KC2-681、06450-KGB-M10、43120-329-000、43120-329-670 HONDA/CD125(82年式)F、HONDA/CD125T(81-92年式)F、HONDA/CM125(81年式)F、HONDA/CM125(83-96年式)F、HONDA/XL175(73年式)F、HONDA/XL175(76-79年式)F、HONDA/XL175K1(74年式)F、HONDA/XL175K2(75年式)F、HONDA/CM185T(79年式)F、HONDA/CM200T(80-82年式)F、HONDA/CB250(91-07年式)F、HONDA/CB250T(84年式)R、HONDA/CL250SC(82年式)F、HONDA/CM250(82-83年式)F、HONDA/CM250CC(82-87年式)F、HONDA/CR250M(76年式)F&R、HONDA/CS250(82-83年式)F、HONDA/CT250S(81年式)F、HONDA/MR250(76年式)R、HONDA/MT250F(83年式)R、HONDA/MT250K1(76年式)R、HONDA/XL250(76年式)R、HONDA/XL250K1(74年式)R、HONDA/XL250K2(75年式)R、HONDA/XL250S(78-79年式)F、HONDA/XL250S(80-81年式)F、HONDA/XLS250S(78-80年式)F、HONDA/XLS250S(81年式)F、HONDA/XR250(79-80年式)F、HONDA/XL350(74年式)R、HONDA/XL350(76-78年式)R、HONDA/XL350K1(75年式)R、HONDA/XL500S(79-80年式)F ホンダ 42

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-139S 1セット 06430-354-405、43120-354-670、43120-473-003、45120-240-000、45120-240-010 HONDA/CB175(67年式)R、HONDA/CB175K1(67年式)R、HONDA/CB175K2(68年式)R、HONDA/CB175K3(69年式)R、HONDA/CB175K4(70年式)R、HONDA/CB175K5(71年式)R、HONDA/CB175K6(72年式)R、HONDA/CB175K7(73年式)R、HONDA/CL175K1(67年式)R、HONDA/CL175K2(68年式)R、HONDA/CL175K3(69年式)R、HONDA/CL175K4(70年式)R、HONDA/CL175K5(71年式)R、HONDA/CL175K6(73年式)R、HONDA/CL175K7(73年式)R、HONDA/SL175(70年式)F&R、HONDA/SL175K1(70年式)F&R、HONDA/CB200(74年式)R、HONDA/CB200T(75-76年式)R、HONDA/CL200(74年式)R、HONDA/CB250RS(80-84年式)R、HONDA/CB250RS(85年式)R、HONDA/CBR250F(86-87年式)R、HONDA/CL250SC(82年式)R、HONDA/CT250S(81年式)R、HONDA/VT250F(87年式)R、HONDA/VT250F(88年式)R、HONDA/VT250F(83-86年式)R、HONDA/VTR250(88-89年式)R、HONDA/VTR250(90年式)R、HONDA/VTZ250(88年式)R、HONDA/XL500S(81年式)R ホンダ 42

3. ブレーキシュー FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ブレーキシュー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量
FSB707 1セット

戻る ページ 1 次へ