ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1992-97年式 吸気系・燃料系パーツ ホンダ製

MC23 JADE/S(ジェイド・スラッシュエス)■モデル名:CB250FN/2/3

ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC23 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC23 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,060
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 790 ブレーキ後 650 備考 スロットル:740/730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
119
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1997 MC23 1100001 ~ スポーティスタイル(FM/2のラグジュアリー仕様)
ツートンカラータンク装備、クロームメッキメーターケース。
エンジン全体をグレーメタリック塗装、バフ仕上げのエンジンヘッドカバー、クロームメッキ仕上げのチェンジペダルやブレーキペダルなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17210KT7000 ホンダ

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17210KT7000 1個
レビュー: 5.00(2)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17210KT7000 1個 HA-1035

戻る ページ 1 次へ