ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-25年式 キャリア・ケース類

AA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA07 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA07 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2021 AA07 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2025 AA07 1100001 ~ 2022/6月
全長1860×幅720×高1050×108kg
マフラープロテクターをブラックに変更。
カラー変更
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリア スポーティ リア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) キャリア スポーティ リア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをスッキリ、スポーティーなイメージに変えるリアキャリアが登場!。車体の雰囲気を損なうことなく、ノーマルキャリアと交換するだけで軽快感を醸し出します。車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 天板寸法(mm)
210-2691 1セット ブラック カブ/クロスカブ 18y スチール 3201×240

2. キャリア スポーティ リア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キャリア スポーティ リア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りをスッキリ、スポーティーなイメージに変えるリアキャリアが登場!。車体の雰囲気を損なうことなく、ノーマルキャリアと交換するだけで軽快感を醸し出します。車体色や周りのパーツに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 天板寸法(mm)
210-269 1セット メッキ カブ/クロスカブ 18y スチール 3201×240

戻る ページ 1 次へ