ホンダ ST1100パンヨーロピアン [1100cc] 1991-95年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

輸出車

ホンダ ST1100パンヨーロピアン [1100cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,084
タイヤ
110/80 - 18 58V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
備考
重量 279
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 ABS装備
TCS装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00472 1本 17 160/70-17 R T/L 73V

2. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05878 1本 18 110/80-18 F T/L 58V

戻る ページ 1 次へ