ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製
SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT
ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | DCT ABS(240kg)シート高850 2018/4月 マイナーチェンジ カラー変更 ・パールグレアホワイト(トリコロール) ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド(CRFカラー) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | STD ABS(230kg)シート高870 2018/4月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 軽量コンパクトリチウムイオンバッテリ採用。 スロットル・バイ・ワイヤシステム採用。HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)セッティング幅拡大、ライディングモードセレクト採用。 エマージェンシーストップシグナル、全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。 車体各部見直により車両重量軽量化。18Lフューエルタンク。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド(CRFカラー) ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | DCT ABS(240kg) ETC2.0車載器標準装備。 継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。 2018/12月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色) ・グランプリレッド(ストライプ追加/継続) ・マットバリスティックブラックメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | STD ABS(230kg) ETC2.0車載器標準装備。 継続色のタンクロゴ、ホイール色変更。 2018/12月 カラー変更 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック(トリコロール/新色) ・グランプリレッド(ストライプ追加/継続) ・マットバリスティックブラックメタリック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05503 | 1本 | 18 | 150/70ZR18 | TL | 70W |
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | 適合 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01412 | 1本 | 90/90V21 | (54V) | F | TL |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01584 | 1本 | Front用 | 90/90-21 | AT41 | 2.15 |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05943 | 1本 | Rear用 | 150/70R18 | AT41 | 4.25 |
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。【用途】フロント
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01423 | 1本 | F | 21 | 90/90-21 54H WT | W |
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。【用途】リア
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05705 | 1本 | R | 18 | 150/70R18 70H WT | W |
戻る ページ 1 次へ