ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製
SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・ES/DCT・<S>ES/DCT ハイシート仕様
ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES DCT(250kg) 前後電子制御サスペンション採用 2019/12月 ・ダークネスブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES(240kg) 前後電子制御サスペンション採用 2019/12月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 ロングスクリーン(高さと角度5段階調整可能)、チューブレスタイヤ、アルミ製リアキャリア、大型スキッドプレート、燃料タンク24L、2段階(830mm/810mm)調整可能アジャスタブルシート、採用。 6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。 カラー設定 ・ダークネスブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | ES<S>ハイシート仕様(期間限定) STD(240kg)・DCT(250kg) ショーワ製電子制御サス装備。 前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。 2020/4月 カラー設定 ・パールグレアホワイト ・ダークネスブラックメタリック |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD DCT(248kg) 2020/2月 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
| 2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD(238kg) 2020/2月 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05503 | 1本 | 18 | 150/70ZR18 | TL | 70W |
【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | 適合 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01412 | 1本 | 90/90V21 | (54V) | F | TL |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01584 | 1本 | Front用 | 90/90-21 | AT41 | 2.15 |
【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイヤサイズ | パターン | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05943 | 1本 | Rear用 | 150/70R18 | AT41 | 4.25 |
戻る ページ 1 次へ