ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NC40 プルバックハンドル ■モデル名:NV400DC4/5/6/7/8

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1400001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1040 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NC40 1400001 ~ 1499999 2004/1月 マイナーチェンジ
ショートタイプ葉巻型マフラー、プルバックハンドル形状変更、ストライプ、ロゴマーク変更。Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)新装備。
カラー設定
・ブラック
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2005 NC40 1500001 ~ 1629999 2004/12月 カラー変更
グラデーションストライプ燃料タンク、
、「SPIRIT OF THE PHOENIX」立体エンブレム採用。
カラー変更
・キャンディブレイズオレンジ
・ブラック
2006 ~ 2006 NC40 1700001 ~ 1729999 2006/2月
ローコントラストフレアパターン燃料タンク、サイドカバーにSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム。
カラー変更
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC40 1800001 ~ 2006/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ 2007/12月
燃料タンク「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
・デジタルシルバーメタリック
2008 ~ 2008 NC40 1800001 ~ デラックス
2007/12月 タイプ追加
フレアパターン燃料タンク、「Shadow」立体エンブレム、メーターカバー「Slasher」ロゴ。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. EXEDRA MAX(バイアス) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS01304 1本 Rear 15 160/80-15 TL

2. EXEDRA MAX(バイアス) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01314 1本 15 160/80-15 W 74S

3. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS07184 1本 Rear用 15 160/80-15 R TL

戻る ページ 1 次へ