ホンダ スーパーホーク [250cc] 1980-82年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

MC03 ■モデル名:CB250NA/NB

ホンダ スーパーホーク [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC03 原動機型式 CB250TE 空冷
フレームNo MC03 - 1000019 ~ 1005933 排気量 249
タイヤ
3.60 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,100
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 MC03 1000019 ~ 1980/9月
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
トリプルディスクブレーキ装備。
デュアルピストンキャリパー採用。
カラー設定
・レッド
・ブラック
1981 ~ 1982 MC03 1002684 ~ 1981/5月 マイナーチェンジ
カラー変更
・レッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: 4.14(7)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
126145 1本 Front・Rear共用 18 4.10H18 4PR TL

2. TT100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT100 1本
レビュー: 4.14(7)

【特長】良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
230039 1本 Front・Rear共用 18 3.60H18 4PR TL

戻る ページ 1 次へ