ホンダ Crosstourer [1200cc] 2012-15年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製
海外モデル PGM-FI ABS ■STD・DCT
ホンダ Crosstourer [1200cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | DCT ABS(285kg) エンジンはVFR1200Fベース。 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション(275kg) |
| 2013 ~ 2013 | ~ | DCT ABS カラー設定 ・パールコスミックブラック ・キャンディプロミネンスレッド ・デジタルシルバーメタリック ・パールサンビームホワイト ・スペシャルエディション |
| 2013 ~ 2013 | ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション |
| 2014 ~ 2014 | ~ | DCT ABS(129ps) カラー追加 ・マットチタンブレードメタリック ・パールコスミックブラック |
| 2014 ~ 2014 | ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション(129ps) |
| 2015 ~ 2015 | ~ | DCT ABS カラー変更(ツートングラフィック) ・マットチタンブレードメタリック ・パールコスミックブラック |
| 2015 ~ 2015 | ~ | STD ABS 6速マニュアルミッション |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142500 | 1本 | 110/80 R 19 M/C 59V M+S | 19 | フロント | TL |
【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142800 | 1本 | 150/70 R 17 M/C 69V M+S | 17 | リア | TL |
【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2084700 | 1本 | 110/80 R 19 M/C 59V TL | 110 | 19 | 80 |
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3960600 | 1本 | 110/80R19 | TL(チューブレス) | 59 | V |
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961500 | 1本 | 150/70R17 | TL(チューブレス) | 69 | V |
戻る ページ 1 次へ