ホンダ CTX700N [700cc] 2013-16年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

RC68 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ CTX700N [700cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC68 原動機型式 RC68E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC68 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
16 二次減速比 2.687
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 RC68 1000001 ~ DCT ABS(全幅840mm・227kg)
2次減速比2.437
2013/7月
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールフェイドレスホワイト
生産終了
2013 ~ 2016 RC68 1000001 ~ STD ABS(全幅855mm・219kg)
2次減速比2.687
2013/7月
6速マニュアルトランスミッション。
V字型マルチリフレクターヘッドライト採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールフェイドレスホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2450200 1本 160/60 ZR 17M/C (69W) TL 160 17 60

2. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2417000 1本 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL 17 160 60

3. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走る楽しさを倍増させるスーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ。幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。スポーティでハイスピードなライディングにおいては、溝の狭い部分の壁が結合し、トレッドパターンの安定性が増します。これによりコンパウンドはグリップのポテンシャルを余すことなく発揮し、特にリリーン時の軌道精度を向上させ、スーパースポーツクラスのタイヤの挙動を確立します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4334100 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

4. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面でもドライ路面でも大丈夫、本物のライダーを強力にバックアップ。SPORTEC M7 RRは、ロードレースの経験を基に開発、天候や気温などのあらゆる条件においてスポーツライダーが実力を発揮できるように設計されています。Interactテクノロジーとデュアルコンパウンド、ハイシリカ配合コンパウンドにより、新しいコンセプトの排水性や接地感を実現しています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4042800 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

5. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3616900 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

6. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3617000 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

7. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2548400 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) K2 58 W

8. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2525800 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) K3 69 W

9. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2525700 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) K3 58 W

10. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525800 1本 TL 160/60ZR17TL リア (69W)

11. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548400 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

12. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525700 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

戻る ページ 1 次へ