ホンダ CB500F [500cc] 2019-21年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

海外モデル PGM-FI ABS

ホンダ CB500F [500cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 471
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2021

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2417000 1本 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL 17 160 60

2. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走る楽しさを倍増させるスーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ。幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。スポーティでハイスピードなライディングにおいては、溝の狭い部分の壁が結合し、トレッドパターンの安定性が増します。これによりコンパウンドはグリップのポテンシャルを余すことなく発揮し、特にリリーン時の軌道精度を向上させ、スーパースポーツクラスのタイヤの挙動を確立します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4334100 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

戻る ページ 1 次へ