ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式 ブレーキパッド NTB製

SC67 ■(STD)VT1300CS ・(ABS)VT1300CSA

ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC67 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC67 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,580
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
499±2.5
レベル
(mm)
104
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC67 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2012 ~ 2014 SC67 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ ABS(全長2580×幅820×高1100×310kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ STD(全長2580×幅820×高1100×304kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)21インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、ナロータイプ前後フェンダー採用。専用スポーティーなハンドル採用。
シルバーエンジン。
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-028HN 1セット(2枚) 451A0-KS6-670 フォルツアZ/X 04、05 PS250 04(F) ホンダ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022KN 1セット(2枚) 43082-0185 Z900RS ZR900C (R) カワサキ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

戻る ページ 1 次へ