ホンダ CTX700 [700cc] 2013-16年式 ブレーキパッド NTB製

RC69 PGM-FI 大型カウル ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ CTX700 [700cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC69 原動機型式 RC68E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC69 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
16 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 RC69 1000001 ~ STD ABS(全幅855mm・226kg)
2次減速比2.687
2013/8月
大型カウル装着モデル。
6速マニュアルトランスミッション。
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールフェイドレスホワイト
生産終了
2013 ~ 2016 RC69 2000001 ~ DCT ABS(全幅840mm・234kg)
2次減速比2.437
2013/8月
カラー設定
・キャンディーアリザリンレッド
・パールフェイドレスホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-006HN 1セット(2枚) 06435-KFG-J21 CB250F T-3 ホーネット ホンダ 38

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-008HN 1セット(2枚) 06435-MV8-405 NV400DC Y/1/2 シャドウスラッシャー 00~03(F) ホンダ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-037HN 1セット(2枚) 06455-K33-D52 CBR250R MC41、CBR250RAF/G/H、 ホンダ

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-043HN 1セット(2枚) 06455-K40-F11 レブル250 MC49 ホンダ

戻る ページ 1 次へ