ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式 ブレーキパッド NTB製

JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF45 原動機型式 JF45E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF45 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTZ7S/GTZ8V 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
87.1±1
レベル
(mm)
57
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 JF45 1000001 ~ 1099999 STD(113kg)
2013/7月
110ccリードEXをフルモデルチェンジ。
eSPエンジン搭載。
クロームのフロントトップカバー、ヘッドライト上部クローム処理ガーニッッシュ。LEDポジションランプ、V字型ウィンカー、37L大容量ラゲージボックス。
カラー設定
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・マホガニーブラウンメタリック(YR-303M)
2015 ~ 2015 JF45 1100001 ~ 1199999 STD(114kg)
2015/6月 マイナーチェンジ
バッテリーサイズ大型化。
クローム処理フロントトップカバー、ヘッドライト上部ガーニッシュを艶消しへ変更。
アイドリングストップシステムに電圧感知機能追加。
カラー追加
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
2016 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2016/4月
カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)
2017 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2017
カラー継続
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A61-035HN 1セット(2枚) 06455-K20-911、06455-KWN-641 WW125EX2A/2C(F)、WW150C(F) ホンダ 38

戻る ページ 1 次へ