ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式 ブレーキパッド NTB製

NC23

ホンダ CBR400R [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC23 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC23 - 1000001 ~ 1010690 排気量 399
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
C8EH-9/C9EH-9/U24FE9/U27FE9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
375 365
レベル
(mm)
113
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NC23 1000001 ~ 1010690 1986/7月
水冷エンジン搭載フルカバードエアロスポーツ。
エンジンを35度前傾させて搭載。カムギャトレーンシステム(カムシャフトをギヤ=歯車で駆動する方式)や、新型4連キャブレター、集合管マフラー採用、など。
ジュラルミン製のセパレートハンドル、オイルクーラーとアルミ製2分割ラジエター装備。MF(メンテナンスフリー)12V8AH採用。
カラー設定
・シャスタホワイト×ファイティングレッド(7月)
・シャスタホワイト×ミクロネシアンブルーメタリック(9月)
1987 ~ 1988 NC23 1000001 ~ 1010690 1987/4月
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-022HN 1セット(2枚) 43082-1218、43082-1247 CBR250F/R 86~87(F) CBR400 86~87(F) CBR600F 91~94(F) ホンダ

戻る ページ 1 次へ