ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式 ブレーキパッド CARBON LORRAINE製

AC12 前期型 角型1灯 ■モデル名:NSB50P/2/R/2/3

ホンダ NS-1 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC12 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC12 - 1100001 ~ 1209357 排気量 49
タイヤ
90/80 - 17 46P TL 100/80 - 17 52P TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,905
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 420 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター 785 スロットル
ブレーキ前 640 ブレーキ後 460 備考 スロットル:ジョイント迄650・ジョイントからキャブ(ノーマル長)250
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
156.5
レベル
(mm)
139.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC12 1100001 ~ 1112047 1993/2月 マイナーチェンジ
幅広バックミラー。ミラーブーツ追加。
ステンレスサイレンサーカバー装備。
角型1灯式。
ヘッドライトスイッチ撤去で常時点灯化。
グラフィック&カラー変更
・ブラック(NSB50P2)ブラッシュパターン
・ロスホワイト×レッド(NSB50P)
1994 ~ 1994 AC12 1200001 ~ 1209357 1994/1月
スペシャルカラーモデル(限定販売)追加。
カウリングなどに「Rothmans」のロゴ、エンブレム。
カラー変更
NSB50R
・ロスホワイト×レッド
NSB50R2
・ブラック
NSB50R3
・スペシャルカラーロスマンズ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2314-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2314-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2326-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2326-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ