ホンダ CBX400カスタム [400cc] 1983-85年式 オイルフィルタ ホンダ製

NC11 ■モデル名:CBX400CD

ホンダ CBX400カスタム [400cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC11 原動機型式 NC11E 4st並列4気筒 空冷
フレームNo NC11 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12AL-A2(縦置) 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 NC11 1000001 ~ 1983/3月
CBX400Fをアメリカンタイプにしたモデル。
空冷4stDOHC16バルブ並列4気筒。
油圧式バルブクリアランス・オートアジャスター機構、油圧クラッチなど、装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメントセット オイルフィルター 15410426010 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 15410426010 1個
レビュー: 5.00(7)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410426010 1個 15410426000、15410-426-010 CB750F 67932

戻る ページ 1 次へ