ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1987-89年式 オイルフィルタ ホンダ製

MC10 (2型/3型)シングルキャブ・2in1右マフラー ■モデル名:GB250H/J

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1987-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1100001 ~ 1204583 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:810/780(88,89):800/795(87)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
207.5
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC10 1100001 ~ 1107389 (2型)
1987/2月 マイナーチェンジ
燃料タンク容量17L→15L、マフラー右側1本出しへ変更(2in1)、負圧式シングルキャブレター(VE17/φ38)に変更。ウィンカー角型→丸型、非分割ダブルシート採用。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック

STD:MC10-1100001-1106351
純正フロントパッド品番変更:MC10-1106352-1107389
1988 ~ 1989 MC10 1200001 ~ 1204583 (3型)
1988/5月
ヘッドライトに樹脂製レンズを採用。
ステップホルダー形状変更、サイドスタンド防止機構新採用。
カラー変更
・マックスシルバーメタリック(ツートン)
・ブラックグリーンメタリック(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 1個
レビュー: 4.73(11)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410KYJ902 1個 15410KYJ901 CRF250L 67934 CRF250L

2. エレメント オイルフィルター 15410KF0315 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15410KF0315 1個
レビュー: 4.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
15410KF0315 1個 GB250 HO-1005

3. オイルフィルター 15412HM5A10 ホンダ

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
ホンダ オイルフィルター 15412HM5A10 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15412HM5A10 1個 15412KF0000、15412KF0010、15412KF0020、15412KF0315 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

戻る ページ 1 次へ