ホンダ ドミネーター650 [650cc] 1988-92年式 オイルフィルタ NTB製

輸出車 NX650

ホンダ ドミネーター650 [650cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD02 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー / 全長 2,185
スプロケット
15 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 108(-90)/110(91-)
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1992 空冷OHC4st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1005 1個 ホンダ GB250クラブマン('86~)、XL250ディリー('89~)、XR250 BAJA('95~)、CBX125F('90~'93) 15410-KF0-305、15410-KF0-315、15410-KYJ-901、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15412-HM5-A10 濾紙式

戻る ページ 1 次へ