ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式 オイルフィルタ NTB製

PD04 ■モデル名:XL600LMF

ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD04 原動機型式 PD04E 4st単気筒 空冷
フレームNo PD04 - 1000001 ~ 排気量 591
タイヤ
3.00 - 21 4PR TL 5.10 - 17 4PR TL
バッテリー FB14-A2/FB3L-A(縦置) 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
557
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 PD04 1000001 ~ ホンダ独自のRFVC(放射状4バルブ方式燃焼室)、デュアルキャブレター採用。42ps/6500rpm。
チューブレスタイヤ付アルミスポークホイール採用。
デュアルハロゲンヘッドライト(35/35W×2の)、ナックルガード、大型スキッドプレート(エンジン下部保護)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1005 1個 ホンダ GB250クラブマン('86~)、XL250ディリー('89~)、XR250 BAJA('95~)、CBX125F('90~'93) 15410-KF0-305、15410-KF0-315、15410-KYJ-901、15412-KF0-000、15412-KF0-010、15412-KF0-020、15412-HM5-A10 濾紙式

戻る ページ 1 次へ