ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

RC82 PGM-FI ABS DCT

ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC82 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC82 - 1200001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2019 RC82 1200001 ~ 2016/3月 マイナーチェンジ
型式変更(EBL→2BL)。
DCTの進化、マフラー内部構造とデザイン変更。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

2. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

3. リプレイスオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合 メーカー
25124 1個 スーパーカブ ホンダ

戻る ページ 1 次へ