ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

SC67 ■(STD)VT1300CS ・(ABS)VT1300CSA

ホンダ VT1300CS [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC67 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC67 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,580
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
499±2.5
レベル
(mm)
104
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC67 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2012 ~ 2014 SC67 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ ABS(全長2580×幅820×高1100×310kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC67 1000001 ~ STD(全長2580×幅820×高1100×304kg)
2010/5月 スポーツ&ストリート
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)21インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、ナロータイプ前後フェンダー採用。専用スポーティーなハンドル採用。
シルバーエンジン。
カラー設定
・キャンディーグローリーレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC67 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(フレーム同色)
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

2. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

戻る ページ 1 次へ